サンプラテック
小型真空容器
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。
ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。
ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口
排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式
作動圧力(kpa)
チェックバルブ:10
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347501
角型
本体/アクリル樹脂 パッキン/シリコン
380
60×25×86
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18347510
丸型50mL
本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR
200
48Φ×26
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18347519
丸型100mL
本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR
250
48Φ×56
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18347528
丸型150mL
本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR
300
48Φ×86
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18347537
丸型300mL
本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR
470
48Φ×186
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください