曜日別特売

廃液回収容器

廃液回収容器 - 瑞穂化成工業廃液回収容器 - 瑞穂化成工業廃液回収容器 - 瑞穂化成工業廃液回収容器 - 瑞穂化成工業

キャップにロートが付属していますので、廃液の回収をスムーズに行うことができます。液量を把握できる目盛付です。
豊富なカラーにより、廃液の分別回収が容易に行えます。
排出に便利なノズルが付属しています。

付属品排出ノズル材質本体・蓋/HDPE容量(L)20口内径(Φmm)50(縦口側)外寸(mm)178×350×416内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348359レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
18348368ブルー
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
18348377ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
18348386ホワイト
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする