ULVAC(アルバック)
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
仕様
●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分
寸法(mm)
168.5×288×181
質量(kg)
9
電源(V)
AC100
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347948
DOP-80SP
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません