曜日別特売

平角缶(1口タイプ)

平角缶(1口タイプ) - NIKKO(ニッコー)[陶器]
材質本体/HDPE 蓋/PP内容量1個(1個)
注意
※取手付です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口内径(Φmm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348316FR-200(20L)51.5353×180×407
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18348298FR-40(4000mL)29.5211×96×257
890
取扱い終了
返品不可
代替品有
18348307FR-100(10L)29.5262×138×356
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18348298FR-40(4000mL)39076373104133FR-40(4000mL) 平角缶 取手付き ニッコー 39076373平角缶 取手付きニッコー1個
719
税込791
注文コードが変更になりました。
18348307FR-100(10L)3907635510LFR-100(10L) 平角缶 取手付き ニッコー 39076355平角缶 取手付きニッコー1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする