BOSCH(ボッシュ)
携帯型レーザー距離計
小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。
直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
仕様
測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)
付属品
ストラップ
寸法(mm)
45×24×106
質量(g)
100(電池含む)
電源
単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
精度(mm)
±1.5(標準測定時)
機能
メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定
分解能(mm)
0.5
測定範囲(m)
0.05~40
防塵防水性能
IP54(電池収納部を除く)
レーザー
クラス2(1mW以下) 波長:635nm
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347327
GLM400
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください