アキレス
帯電防止フィルム(セイデンF)
「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。
クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質
塩化ビニル
厚さ(mm)
0.3
規格
消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ
137cm×30m
表面抵抗値(Ω)
10^6(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
28(JIS K 7201)
内容量
1巻(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348551
イエロー
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください