曜日別特売

帯電防止フィルム(セイデンF)

帯電防止フィルム(セイデンF) - アキレス

「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。

材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348560ブラック
67,000
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする