アキレス
帯電防止フィルム(クリスタル)
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
材質
塩化ビニル
厚さ(mm)
0.3
規格
消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ
183cm×30m
表面抵抗値(Ω)
10^8~10^9(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27以上(JIS K 7201)
内容量
1巻(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348569
T03-183
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください