帯電防止フィルム(セイデンF)

帯電防止フィルム(セイデンF) - アキレス

アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。

材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26以上(JIS K 7201)内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348535両面タイプ
73,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする