ケニス
導電チェア
導電レザー・キャスターにより優れた帯電防止効果のある導電チェアです。
発塵防止効果のある素材を採用。
材質
座部:ウレタンフォーム 繊維板 スチール(クロームメッキ) 脚部:スチール(クロームメッキ)
キャスター(mm)
導電ウレタン巻双輪 50Φ×4
張地
導電ビニールレザー(表面抵抗値1Ω未満)
機構
ガス上下調節
グリーン購入法
適合
内容量
1脚(1脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348106
TD-E24L-Z
座部:370Φ、脚部:610Φ、全高:410~520
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18348115
TD-E25L-Z
座部:370Φ、脚部:610Φ、全高:500~680
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。