セコニック
振動式粘度計(ビスコメイト)
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。
約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。
付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)
プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190
質量(kg)
プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2
構成
プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフト
デジタル出力
RS-232C
使用環境
10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)
測定精度(℃)
測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347720
VM-10A-L
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18347729
VM-10A-M
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18347738
VM-10A-MH
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18347747
VM-10A-H
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください