曜日別特売

普通騒音計

普通騒音計 - リオン

107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。
USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
検定付です。

仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347790NL-28K(検定付)
186,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする