曜日別特売

携帯用小型熱画像カメラ

携帯用小型熱画像カメラ - CHINO(チノー)

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。
タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。
温度データを保持した動画撮影が可能です。
500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。

仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650分解能空間:1.31mrad精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値分解能(℃)0.04機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)フォーカス手動/自動、連続自動画素数検出器:320×240ピクセルデジタルズーム1~4倍連続モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)フレームレート30Hz測定視野角(°)24×18内容量1個(1個)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347345CPA-E76S
1,180,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする