曜日別特売

放射線実験樹脂

放射線実験樹脂 - ケニス放射線実験樹脂 - ケニス

放射線の照射によって性質を変えることができる、放射線を利用した技術を確認できる実験樹脂です。
未照射樹脂は約70℃以上で溶ける生分解性樹脂を使用しています。
照射済樹脂は同じ生分解性樹脂に放射線(電子線)照射をしたもので、70℃のお湯では溶けないことを確認できます。さらには形状記憶機能も獲得しており、樹脂を伸ばして形を変えたとしても、再度お湯に浸けるともとの形状に戻ります。
照射済樹脂と未照射樹脂の2種類が付属しており、その特性の違いを比較できます。
お湯でできる比較実験70℃以上のお湯に浸けると未照射樹脂は溶けます。一方、照射済樹脂は手で伸ばせる程度に柔らかくなりますが溶けません。さらに再度お湯につけると元の形状に戻ります(形状記憶機能)。

仕様●未照射:20枚●照射済:10枚材質ポリカプロラクトン(生分解性樹脂)厚さ(mm)1寸法(mm)7×50入数(枚)照射済10 未照射20内容量1セット(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347431照射済・未照射樹脂
9,800
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする