ケニス
実験用作業台(高さ調整タイプ)
耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。
ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。
色
天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト
材質(天板)
ケミテクト天板
天板厚さ(mm)
19.75
均等耐荷重(kg)
150
材質(脚部)
スチール(粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台(1台)
注意
※中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348185
SLKA-1575-BKW
1500×750×600~900
32.5
¥
101,350
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18348201
SLKA-1275-BKW
1200×750×600~900
28.2
¥
85,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18348210
SLKA-975-BKW
900×750×600~900
24
¥
74,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。