曜日別特売

実験用作業台(立ち作業用・キャスター付)

実験用作業台(立ち作業用・キャスター付) - ケニス実験用作業台(立ち作業用・キャスター付) - ケニス実験用作業台(立ち作業用・キャスター付) - ケニス

耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。
一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
キャスター付きなため臨機応変なレイアウト変更が可能。

材質(天板)ケミテクト天板材質(脚部)スチール(粉体塗装)キャスター(mm)75Φゴム車(自在ストッパー付)天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)128RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台(1台)
注意
※中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348158SLKC-1575-BKW1500×750×82512830.3
92,800
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18348167SLKC-1275-BKW1200×750×82512826
76,950
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18348176SLKC-975-BKW900×750×82512821.8
65,650
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする