日本検査
手動式ホモジナイザー(すり潰し器)
電源いらずの手動式ホモジナイザーです。
ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。
前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
仕様
使用袋:ホモジバッグ(130×195mm)
寸法(mm)
290×180×220
質量(kg)
5
材質(本体)
本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂
処理容量(mL)
総量50~100
内容量
1個(1個)
注意
※ジュラコン(R)は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有する登録商標です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347921
004-CO
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
20
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
20
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません