曜日別特売

校正用ガス調整装置 パーミエーター

校正用ガス調整装置 パーミエーター - ガステック

パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。
重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。
さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。
常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。
校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。

仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2~0.4L/min:±13.2%SP 0.4~1L/min:±7.0%SP 1~10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2~10L/min●温度設定精度:±0.15℃質量(kg)約14寸法H(mm)340電源(V)100-240 AC 50/60Hz寸法D(mm)315寸法W(mm)250最大消費電力(W)160温度設定範囲(℃)(室温+5)~50内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348779PD-1C
1,250,000
1,198,000
1,317,800(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする