ガステック
小型COモニタ
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。
小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様
●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式
付属品
センサ、センサフィルタ、ソフトケース
寸法(mm)
77×21×42
測定範囲
0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ)
質量(g)
約60(電池含む)
電源
単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能)
連続使用時間
5000時間(無警報時、20℃以上にて)
検知原理
定電位電解式
使用環境
-10~40℃ 30~90%RH
防塵防水性能
IP67相当
警報設定値
第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348630
CM-9A
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
20
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
20
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません