曜日別特売

広口PP試薬瓶(中栓なし)

広口PP試薬瓶(中栓なし) - Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし) - Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし) - Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし) - Thermo Fisher Scientific

耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。
中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。
-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。
オートクレーブ可能です。
本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。

材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
キャップタイプ
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348228312105-04(125mL)12538-415mm2850Φ×99
230
229
252(税込)
翌日出荷
18348237312105-08(250mL)25043-415mm3361Φ×131
290
289
318(税込)
翌日出荷
18348246312105-16(500mL)50053-415mm4473Φ×168
430
429
472(税込)
翌日出荷
18348255312105-32(1000mL)100063-415mm5391Φ×199
650
649
714(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする