曜日別特売

装着型ガス検知器

装着型ガス検知器 - 新コスモス電機

超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。
暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。
データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。

寸法(mm)70×24×62.5質量(g)約82(電池含む)電源単4電池×1(付属)機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式防塵防水性能IP54相当警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知範囲
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350739XO-353II0~25vol%O2
47,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18350748XC-353II0~300ppmCO
63,000
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18350757XOC-353IIO2:0~25vol% CO:0~300ppmO2 CO
104,000
103,980
114,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18350766XOS-353IIO2:0~25vol% H2S:0~30.0ppmO2 H2S
104,000
103,980
114,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする