サンプラテック
薬品瓶保護ネット
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。
耐寒・耐冷性に優れています。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)
5
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
径(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18350407
N-3
250mL
折り径:60
40~65
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18350416
N-4
500mL
折り径:95
65~100
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
18350425
N-5
1L・2L
折り径:130
100~140
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
18350441
N-6
3L・5L
折り径:170
125~160
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください