曜日別特売

真空ゲージ付ポリカデシケーター

真空ゲージ付ポリカデシケーター - サンプラテック真空ゲージ付ポリカデシケーター - サンプラテック

真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。
ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。
本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。

仕様コック・ 真空ゲージ付付属品磁製プレート材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
全高(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350450PC-210KG中板:205337220Φ
21,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
18350459PC-250KG中板:240373250Φ
22,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする