曜日別特売

真空ゲージ付ポリカデシケーター

真空ゲージ付ポリカデシケーター - サンプラテック

真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。
ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。
フタのみ透明です。

仕様コック・ 真空ゲージ付付属品PP製プレート材質本体:PP 蓋:PC径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350468PC-150KG
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする