佐藤真空
直結型油回転真空ポンプ
豊富な実績に裏打ちされた直結型真空ポンプのスタンダードです。
到達圧力(Pa)
6.7×10^-1
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源
排気速度(50/60Hz)(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18350188
DW-60
425×185×256
18
AC100V 50/60Hz 200W
50/60
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18350197
DW-120
490×185×270
22
AC100V 50/60Hz 300W
100/120
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。