曜日別特売

耐酸薬品庫

耐酸薬品庫 - ケニス耐酸薬品庫 - ケニス耐酸薬品庫 - ケニス耐酸薬品庫 - ケニス耐酸薬品庫 - ケニス耐酸薬品庫 - ケニス耐酸薬品庫 - ケニス耐酸薬品庫 - ケニス

耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。
上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。
プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。
庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。
危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。

材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
有効内寸(mm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350477T-H385S-Tシリンダー錠 棚板1枚 危険物表示シール(医薬用外劇物 医薬用外毒物)約6.5375×465×440385×500×460
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18350486T-H385M-Tシリンダー錠 棚板1枚(3枚まで設置可) 危険物表示シール(医薬用外劇物 医薬用外毒物)約7.8375×465×590385×500×610
46,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18350495T-H385L-Tシリンダー錠 棚板1枚(3枚まで設置可) 危険物表示シール(医薬用外劇物 医薬用外毒物)約11.8375×465×890385×500×910
58,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18350511T-H385L/2-Tシリンダー錠 棚板1枚(各庫1枚まで設置可) 危険物表示シール(医薬用外劇物 医薬用外毒物)約13.7375×465×440×2部屋385×500×910
62,300
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
離島数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする