ケニス
環境静音(R)台車
環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です。
ノーカーボンクリーンゴムキャスターなので床を汚しません。
ハンドル折りたたみ式です。
材質
本体:PP、ハンドル:スチール(PE粉体塗装)
内容量
1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18350520
NP-101GS
455×740×905
9
100(ノーカーボンゴム)
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18350529
NP-301GS
600×915×905
14
130(ノーカーボンゴム)
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。