石英マイクロセル

石英マイクロセル - ケニス石英マイクロセル - ケニス
付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
容量
光路幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349628ES-Q-Mマイクロ500~800μL2
14,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18349637ES-Q-SMセミマイクロ1000~1600μL4
14,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする