真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)

真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) - ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) - ケニス
仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
L
Φd
ΦD
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350267SRV-50N-1000LΦI.D:50.1、ΦO.D:60.51000mm52.2mm75mmNW50
25,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18350276SRV-40N-500LΦI.D:40、ΦO.D:49.5500mm41.2mm55mmNW40
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18350285SRV-40N-1000LΦI.D:40、ΦO.D:49.51000mm41.2mm55mmNW40
18,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18350301SRV-50N-500LΦI.D:50.1、ΦO.D:60.5500mm52.2mm75mmNW50
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする