滅菌表示付オートクレーブバッグ

滅菌表示付オートクレーブバッグ - Thermo Fisher Scientific

滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。

仕様容量目安:19.6L付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140内容量1組(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1835032801814B(200枚)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする