曜日別特売

自動秤量分注装置

自動秤量分注装置 - Merck(メルクミリポア)自動秤量分注装置 - Merck(メルクミリポア)

サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。
クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。
コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。

質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5電源(V)AC100~240 50/60Hz精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続希釈係数:1/2~1/99内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
試料質量(g)
計量精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350100DiluCult 542753370×440×3800.1~30000~100g:±0.05g 100~3000g:±0.1%
929,000
919,800
1,011,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
18350109DiluCult2 542760370×480×3800.1~50000~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする