アドバンテック
減圧ろ過用フィルタホルダー
13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
仕様
●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2
フィルター直径(Φmm)
適合:47、プレフィルタ:35
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18349619
KGS-47
¥
34,140
¥
34,139
¥
37,553
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください