曜日別特売

減圧ろ過システム用器具 減圧容器

減圧ろ過システム用器具 減圧容器 - アドバンテック
仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm内容量1個(1個)
注意
※オートクレーブ不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1835173717311700
167,920
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする