自動手指消毒器

自動手指消毒器 - ケニス

光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。
ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。
液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。

付属品受け皿適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)材質ABS樹脂質量(kg)約1.2電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)大きさ135×250×308mm繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1個)
注意
※ボトル・消毒液は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350565ハンディーミストHMⅡ
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする