センセカ(旧デルタオーム)
照度・輝度・放射照度計
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品
ケース(本体用)
寸法(mm)
140×88×38
質量(g)
約160(電池含む)
電源
単3電池×3(付属)
保護等級
IP67
機能
最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ
動作環境
温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
内容量
1個(1個)
注意
※別途、オプションのプローブが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348831
HD2302.0
¥
83,800
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください