ULVAC(アルバック)
耐食型油回転真空ポンプ
アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様
吸入口:KF-25
到達圧力(Pa)
0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
内容量
1個(1個)
注意
※到達圧力の( )内はガスバラストオープン時の数値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源(V)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18350118
GCD-051X
165.5×419×222.7
14.1
AC100 50/60Hz
50/60
¥
253,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
18350127
GCD-136X
170×493×241.1
25.4
AC100 50/60Hz
135/162
¥
308,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18350136
GCD-201X(100V)
170×509.5×241.1
26.6
AC100 50/60Hz
200/240
¥
420,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18350145
GCD-201X(三相200V)
170×509.5×241.1
26.6
三相 200
200/240
¥
387,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。