自吸式マグネットポンプ

自吸式マグネットポンプ - ケニス

超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。
マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。
主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。

仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3内容量1個(1個)
注意
※最大吐出量・最大揚程・出力は50/60Hzの値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
最大吐出量
最大揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350206PMDS-641B2P5.465/10058/68L/分5.9/8.4
65,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18350215PMDS-1561B2P5.8120/16068/80L/分6.5/9.2
78,900
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする