曜日別特売

精密流量計 RK1200

精密流量計 RK1200 - コフロック

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。

仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)内容量1個(1個)
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1835097612-SS-AIR-5ML120Air
91,900
90,980
100,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835098512-SS-AIR-10ML120Air
63,600
62,980
69,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835100112-SS-AIR-20ML120Air
63,600
62,980
69,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835101012-SS-AIR-30ML120Air
59,500
58,980
64,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835101912-SS-AIR-50ML120Air
59,500
58,980
64,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835102812-SS-AIR-100ML120Air
59,500
58,980
64,878(税込)
36日以内出荷
返品不可
1835103712-SS-AIR-150ML120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835104612-SS-AIR-200ML120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835105512-SS-AIR-300ML120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835107112-SS-AIR-500ML120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835108012-SS-AIR-1L120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835108912-SS-AIR-2L120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835109812-SS-AIR-3L120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835110712-SS-AIR-5L120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835111612-SS-AIR-10L120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835112512-SS-AIR-15L120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835114112-SS-AIR-20L120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835115012-SS-AIR-30L120Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835116812-SS-N2-5ML120N2
91,900
90,980
100,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835117712-SS-N2-10ML120N2
63,600
62,980
69,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835118612-SS-N2-20ML120N2
63,600
62,980
69,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835119512-SS-N2-30ML120N2
59,500
58,980
64,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835121112-SS-N2-50ML120N2
59,500
58,980
64,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835122012-SS-N2-100ML120N2
59,500
58,980
64,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835122912-SS-N2-150ML120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835123812-SS-N2-200ML120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835124712-SS-N2-300ML120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835125612-SS-N2-500ML120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835126512-SS-N2-1L120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835128112-SS-N2-2L120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835129012-SS-N2-3L120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835129912-SS-N2-5L120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835130812-SS-N2-10L120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835131712-SS-N2-15L120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835132612-SS-N2-20L120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835133512-SS-N2-30L120N2
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835136015-SS-AIR-10ML150Air
63,600
62,980
69,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835136915-SS-AIR-20ML150Air
63,600
62,980
69,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835137815-SS-AIR-30ML150Air
59,500
58,980
64,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835138715-SS-AIR-50ML150Air
59,500
58,980
64,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835139615-SS-AIR-100ML150Air
59,500
58,980
64,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835140515-SS-AIR-150ML150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835142115-SS-AIR-200ML150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835143015-SS-AIR-300ML150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835143915-SS-AIR-500ML150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835144815-SS-AIR-1L150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835145715-SS-AIR-2L150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835146615-SS-AIR-3L150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835147515-SS-AIR-5L150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
1835149115-SS-AIR-10L150Air
53,800
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする