コフロック
精密流量計 RK1200
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様
●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1
材質
ブロック:SUS316
接続口径
Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
使用温度範囲(℃)
最高温度60
精度
±2%FS(計測ポイント)
内容量
1個(1個)
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
※最大流量はAir換算目盛にて製作。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
120
150
流体
Air
N2
最大流量(L/min)
50
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
流体
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18351159
12-SS-AIR-50L
120
Air
50
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18351351
12-SS-N2-50L
120
N2
50
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18351527
15-SS-AIR-50L
150
Air
50
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18351536
15-SS-AIR-100L
150
Air
100
¥
70,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18351719
15-SS-N2-50L
150
N2
50
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18351728
15-SS-N2-100L
150
N2
100
¥
70,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください