曜日別特売

真空グローブボックスクリアビュー

真空グローブボックスクリアビュー - サンプラテック

作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。
前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。

仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組質量(kg)約80有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450内寸法(mm)パスボックス:250×200×200外寸(mm)983×675×655バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0~-0.1MPa用)内容量1個(1個)
注意
※減圧下での内部操作はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350380VG-600N
840,000
839,800
923,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする