ULVAC(アルバック)
高真空ドライ真空ポンプ
仕様
吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8)
寸法(mm)
161×327×217
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
到達圧力(Pa)
200
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
排気速度
20L/min
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18352699
DAU-20
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません