曜日別特売

吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚

吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚 - オープン工業吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚 - オープン工業吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚 - オープン工業吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚 - オープン工業吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚 - オープン工業吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚 - オープン工業吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚 - オープン工業吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚 - オープン工業

0.3mm厚ケース:透明度が高く、遠くからでも表示内容がよく見えます。
裏面にチャックが付いています。中紙の落下を防止し、水やホコリからも保護します。

材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂寸法(mm)中紙:W100×H148、最大寸法(W107×H154)まで収納できます。寸法ひも:長さ約90cm、幅約15mm外寸(mm)ケース:W114×H176RoHS指令(10物質対応)対応ケースソフトタイプ ハガキ用サイズ内容量1袋(5枚)
注意
※中紙は付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像18354011NL-26-BK
2,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
本体画像18354020NL-26-BU
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
本体画像18354029NL-26-RD
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする