オープン工業
吊り下げ名札 リール式 ソフトヨコ名刺 2枚収納 1枚
パッと開くだけ!ICカードの読み取りエラーを防ぐ
最長60cm伸縮します。
180°しっかり開く
ポケットなどに挟めるクリップ付
防水チャック付。雨や水、ホコリからカードを守ります。紛失を防ぎます。
材質
ひも:再生樹脂、ケース:再生樹脂シート、補強部:再生樹脂
寸法(mm)
中紙:W90×H55
寸法
ひも:長さ約90cm、幅約10mm
長さ(cm)
リール糸:最長約60
外寸(mm)
ケース:W103×H92
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
硬質カバー付 ソフトタイプ ヨコ名刺サイズ
ひもタイプ
ループクリップ リール式
内容量
1枚
注意
※中紙は付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354038
NL-27P-BK
黒
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
18354047
NL-27P-BU
青
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
18354056
NL-27P-GN
緑
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
18354065
NL-27P-RD
赤
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください