GBCクリーニングシートEX

GBCクリーニングシートEX - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)GBCクリーニングシートEX - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行える
ラミネーター内に付着した糊をとる
フィルムの仕上がりをきれいに保つ
フィルムの詰まりを防ぐ
機器の故障を防ぐ

材質厚さ(mm)0.4サイズA4機&A3機、両機種対応質量(g)20/枚サイズ(mm)210×297RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354108GLMCS10A4
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする