アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
スーパーサイレントシュレッダA3809X
超静音設計38dbのシュレッダ。コンパクトでシンプルなデザイン。
質量(kg)
5.4
消費電力(W)
46 [50Hz/60Hz]
枚数
定格細断:6(50Hz/60Hz)
細断速度
毎分2.2 m[50Hz/60Hz]※1枚細断の場合
最大細断枚数
7枚(50Hz/60Hz)
サイズ(mm)
W175×D350×H325
細断容量(L)
9.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
運転時間(分)
定格連続:10分
グリーン購入法
適合
細断方法
クロスカット4 x 38mm
最大投入幅
A4サイズ対応 ( 220 mm )
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354099
GSHA3809X-WS
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください