曜日別特売

パウチラミネーター 360CA

パウチラミネーター 360CA - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター 360CA - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター 360CA - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。
クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。

適合ローラー本数:6本質量(kg)4.4サイズ加工:A3(330mm)電源(V)AC100消費電力(W)1200温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)ウォームアップ時間約1分最大ラミネート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)W515 x D179 x H115RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354090GLMM360CA
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする