アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
パウチラミネーター A320NN
価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。
短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合
ローラー本数:2本
質量(kg)
1.6
サイズ
加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
600
温度(℃)
加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)
加熱方式
外部加熱方式
速度
加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)
ウォームアップ時間
約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
サイズ(mm)
W455 x D112 x H65
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
75~100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354081
GLMA320NN-W
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください