曜日別特売

3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用

3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 - 3M(スリーエム)

フォト・ポスターフレーム、写真・アートフレーム、賞状、額などを壁面への掲示・装飾ができます。日常の作業・収納効率の改善や、こだわりの小物収納にご使用できます。

内容量1パック(4セット)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354336CMF-SW1.8S(16×54
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
18354345CMF-MW5M(19×70
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
18354361CMF-NW5スリム(13×93
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
18354370CMF-LW7L(19×93
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする