セコニック
電子式温湿度記録計
長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm)
300×105×245
質量(kg)
約2.8
電源
単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
温度:-20~80 湿度:0~100%RH
測定方式
温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式
精度(℃)
温度:±1(0~50 湿度:±3%RH(20~80%RH)
目盛(℃)
温度:1 湿度:1%RH
表示内容
温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18352209
ST-50A
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください