レイメイ藤井
値札はがし
成分
石油ナフサ、メチルシクロヘキサン、揮発性有機溶剤
寸法(mm)
包装:W78×H200×D30
容量(mL)
本体:15
本体質量(g)
54
本体サイズ(mm)
Φ25×H118
素材
キャップ=POM、本体=ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18353767
MH-5
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください